Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0050001
Cod. Produttore
0050001
Cod. EAN
4044773448351

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Temperatura max: 180 °C
  • Conduttore: 1X1
  • Isolamento: specifico per alte temperature
  • Applicazioni: industriale e automazione
  • Resistenza: termica e meccanica
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 BK è progettato per garantire elevate prestazioni in condizioni di temperatura fino a 180 gradi Celsius. Dotato di un singolo conduttore con isolamento specifico, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di automazione. Il materiale del conduttore e l’isolamento sono studiati per resistere a sollecitazioni termiche e meccaniche, offrendo una superficie del conduttore ottimale per la conduzione efficiente della corrente. Questo cavo rappresenta una soluzione robusta e duratura per impianti elettrici che richiedono qualità e resistenza in ambienti esigenti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero