Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0050001/100
Cod. Produttore
0050001/100
Cod. EAN
4044774688558

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazione: Ambient critici
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Uso: Alta temperatura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti critici. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili. Con OLFLEX HEAT 180, puoi contare su una soluzione sicura e resistente per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero