Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0050003/100
Cod. Produttore
0050003/100
Cod. EAN
4044774688572

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Resistenza a temperature elevate: alta
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione: ottima contro calore e usura
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 BN, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, offre una protezione eccellente contro il calore e l'usura. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione. Con un design elegante e funzionale, questo cavo è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Marrone