Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0050106/100
Cod. Produttore
0050106/100
Cod. EAN
4044774688664

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 GY
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 GY, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. Il suo design flessibile e la colorazione grigia lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Con OLFLEX HEAT, puoi contare su un'affidabilità senza pari anche nelle condizioni più estreme, assicurando un funzionamento sicuro e efficiente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Grigio