Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0050005/100
Cod. Produttore
0050005/100
Cod. EAN
4044774688596

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 YE
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF con conduttore singolo da 1 mm², progettato per applicazioni che richiedono elevate prestazioni termiche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un isolamento specifico che garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti con temperature elevate. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una lunga durata e una resistenza ottimale nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni elettriche che necessitano di un isolamento termico efficace e una conduzione efficiente della corrente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Giallo