Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0050002/100
Cod. Produttore
0050002/100
Cod. EAN
4044774688565

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Resistente a 180°C
  • Conduttore: 1x1 mm²
  • Colore: Blu
  • Adatto per ambienti industriali
  • Flessibile e affidabile
  • Materiali durevoli
  • Uso in applicazioni elevate
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 BU, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in situazioni che richiedono un'elevata affidabilità. Con un design sofisticato e una colorazione distintiva, OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 BU è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni superiori nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Blu