Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249584/100
Cod. Produttore
1249584/100
Cod. EAN
4044777173013

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 RD
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 RD, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere alle temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni industriali. La sua colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sicurezza durante l'uso. Scegli OLFLEX HEAT 180 per garantire prestazioni affidabili e durature nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

17 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Rd Unipolare