Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249504/100
Cod. Produttore
1249504/100
Cod. EAN
4044777172986

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Conduttore: 1x1 mm²
  • Colore: Verde-giallo
  • Resistenza termica: Elevata
  • Protezione: Chimica e meccanica
  • Uso: Impianti industriali
  • Durata: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 GNYE è un materiale elettrico progettato per applicazioni che richiedono elevata resistenza termica e affidabilità. Caratterizzato da un conduttore di alta qualità, garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di temperatura fino a 180 gradi Celsius. La sua struttura robusta lo rende ideale per impianti industriali e installazioni che necessitano di sicurezza e durata nel tempo. Il rivestimento esterno assicura protezione contro agenti chimici e meccanici, mentre il colore verde-giallo facilita l’identificazione e la messa a terra. Questo cavo è una soluzione efficiente per garantire continuità e sicurezza negli impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

17 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Gnye Unipolare