Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0070105/100
Cod. Produttore
0070105/100
Cod. EAN
4044774690346

Informazioni di prodotto

  • Isolamento: alta qualità
  • Conduttore: singolo 1X1
  • Temperatura max: 180°C
  • Uso: industriale
  • Protezione: termica resistente
  • Design: compatto
  • Trasmissione: efficiente
  • Serie: HEAT 180 SID
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SID 1X1 WH è un prodotto elettrico caratterizzato da un isolamento di alta qualità e un conduttore singolo con superficie specifica, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il materiale del conduttore e la sua classe assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative, mentre il design compatto e l'isolamento resistente lo rendono ideale per installazioni che richiedono durata e protezione termica. Questo cavo unipolare è particolarmente indicato per impieghi industriali dove è necessaria una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sid Bianco