Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2510001
Cod. Produttore
2510001
Cod. EAN
4044773095517

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180°C
  • Costruzione: 1x1 conduttore
  • Resistenza al calore: elevata
  • Flessibilità: ottima
  • Uso: ambienti difficili
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti difficili, grazie alla sua costruzione robusta e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una eccellente flessibilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi industriali. Scegli OLFLEX HEAT per prestazioni affidabili e un'ottima resistenza al calore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

10 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

1

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 180 Fzlsi Unipolare