Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1234001/100
Cod. Produttore
1234001/100
Cod. EAN
4044776765752

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccezionale flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti impegnativi. Il colore nero conferisce un aspetto professionale, mentre la sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili nel tempo. Scegli OLFLEX HEAT 125 SC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Nero Unipolare