Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1234002/100
Cod. Produttore
1234002/100
Cod. EAN
4044776765769

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BU
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 125 SC è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 300/500V. Presenta un singolo conduttore con isolamento di alta qualità, ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati che assicurano una buona conduttività e resistenza meccanica, mentre l’isolamento protegge efficacemente contro agenti esterni e sollecitazioni termiche. Questo cavo è particolarmente indicato per impieghi che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche. Il colore blu facilita l’identificazione nelle configurazioni di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Bu Unipolare