Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4530105
Cod. Produttore
4530105
Cod. EAN
4044773406115

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY 1X1
  • Conduttore: Singolo
  • Isolamento: Affidabile
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: RR4530105
Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIYCY con un singolo conduttore, progettato per garantire un isolamento affidabile e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione del segnale.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

schermo

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Liycy Unipolare