Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4560023S/100
Cod. Produttore
4560023S/100
Cod. EAN
4044774684802

Informazioni di prodotto

  • Serie: RR4560023S
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Versatile
  • Design: Elegante e moderno
  • Affidabilità: Elevata
  • Prestazioni: Elevate
  • Uso: Elettrico
Descrizione del produttore: Scopri il LIFY 1X1 BK, un prodotto della rinomata marca RR4560023S. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua versatilità e robustezza. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per vari ambienti. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate, il LIFY 1X1 BK è la scelta ideale per le tue esigenze elettriche. Unisce funzionalità e stile in un unico prodotto.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

19 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Lify Bk Unipolare