Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725053/100
Cod. Produttore
4725053/100
Cod. EAN
4044774729770

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X1 mm²
  • Colore: Bianco
  • Serie: RR4725053/100
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Classificazione: 080401
  • Prestazioni: Elevate e sicure
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05Z-K 90 C 1X1 WH, un prodotto della gamma RR4725053/100. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. La sua colorazione bianca lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 080401, è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e sperimenta la qualità che offre.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05Z-k 90 C Wh Unipolare