Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725093/100
Cod. Produttore
4725093/100
Cod. EAN
4044774730011

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90°C
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: Arancione (OG)
  • Utilizzo: Domestico e industriale
  • Serie: RR
  • Materiale: Resistente e flessibile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05Z-K 90 C 1X1 OG, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza in ogni applicazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, il H05Z-K è ideale per utilizzi in ambienti che richiedono flessibilità e resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione lo rende perfetto per impieghi sia domestici che industriali, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05Z-k 90 C Og Unipolare