Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725063/100
Cod. Produttore
4725063/100
Cod. EAN
4044774729831

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05Z-K 90 C 1X1 GY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: Specifico, sicurezza
  • Temperatura max: 90 °C
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: RR4725063/100
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05Z-K 90 C 1X1 GY è caratterizzato da un conduttore singolo con isolamento specifico che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono progettati per assicurare una buona conduttività e resistenza, mentre la classe del conduttore ne determina la qualità e l’idoneità per diverse applicazioni. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono prestazioni costanti e durature, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05Z-k 90 C Gy Unipolare