Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725003/100
Cod. Produttore
4725003/100
Cod. EAN
4044774729473

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero fili: 1X
  • Colore conduttore: GNYE (verde/giallo)
  • Isolamento: Specifico per sicurezza
  • Temperatura max: 90°C
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Serie: RR4725003/100
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05Z-K 90 C 1X1 GNYE è caratterizzato da un isolamento specifico e da un conduttore di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Presenta un singolo filo con superficie del conduttore ottimizzata e materiale conduttore conforme agli standard, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La sua struttura e i materiali utilizzati assicurano prestazioni efficienti e protezione contro le sollecitazioni ambientali, rendendolo una scelta adatta per impianti elettrici civili e industriali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05Z-k 90 C Gnye Unipolare