Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725093K/3000
Cod. Produttore
4725093K/3000
Cod. EAN
4044774836973

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90°C
  • Conduttore: rame liscio
  • Sezione: 1 mm²
  • Numero fili: 1
  • Isolamento: materiale speciale
  • Applicazioni: professionali/domestiche
  • Serie: EMBOSS
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H05Z-K con isolamento in materiale speciale, conduttore in rame di alta qualità con superficie liscia, adatto per installazioni che richiedono resistenza a temperature fino a 90 gradi Celsius. La struttura a filo singolo garantisce affidabilità e facilità di posa, ideale per applicazioni elettriche professionali e domestiche che necessitano di prestazioni sicure e durature.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05Z-k 90 C Emboss Og Unipolare