Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725263K
Cod. Produttore
4725263K
Cod. EAN
4044775040850

Informazioni di prodotto

H05Z-K 90?C EMBOSS 1X1 BUWH
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05Z-K 90 C EMBOSS è caratterizzato da un singolo filo conduttore con isolamento specifico che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore, realizzato con materiali di alta qualità, presenta una superficie trattata per migliorare le prestazioni e la durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e resistente, con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla conformità agli standard elettrici. La combinazione di isolamento e materiali utilizzati assicura un funzionamento efficiente anche in condizioni di temperatura fino a 90 gradi Celsius.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05Z-k 90 C Emboss Buwh Unipolare