Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725023/100
Cod. Produttore
4725023/100
Cod. EAN
4044774729596

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05Z-K 90 C
  • Sezione: 1X1 mm²
  • Colore: Blu
  • Temperatura: 90°C
  • Serie: RR4725023/100
  • Isolamento: PVC
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Resistenza: Alta durata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05Z-K 90 C 1X1 BU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. La sua colorazione blu non solo è esteticamente gradevole, ma facilita anche l'identificazione. Perfetto per applicazioni elettriche, il cavo H05Z-K è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e efficienza nel proprio lavoro.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05Z-k 90 C Bu Unipolare