Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510123/100
Cod. Produttore
4510123/100
Cod. EAN
4044774700151

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero conduttori: 1X
  • Isolamento: Materiale alta qualità
  • Colore conduttore: Verde (GN)
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: RR4510123/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05V-K con un conduttore singolo da 1 mm², rivestito con isolamento in materiale di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con superficie specifica per ottimizzare la conducibilità e la resistenza meccanica, ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua struttura flessibile facilita la posa e l’adattamento in spazi ridotti, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire durata, sicurezza e facilità d’uso in diversi impieghi elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Unipolare