Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510043/100
Cod. Produttore
4510043/100
Cod. EAN
4044774699448

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K 1X1 RD
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Colore: Rosso
  • Applicazione: Domestico e industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: RR4510043/100
  • Sicurezza: Certificata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X1 RD, un prodotto di alta qualità della nostra gamma elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni superiori e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di professionalità. Ideale per utilizzi domestici e industriali, il cavo H05V-K 1X1 RD è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Unipolare