Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510023/100
Cod. Produttore
4510023/100
Cod. EAN
4044774699233

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 1X1 mm
  • Colore: Blu
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Materiale: Resistente
  • Codice merceologico: 080401
  • Serie: RR4510023/100
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: La RR4510023/100 è un cavo elettrico di alta qualità della famiglia H05V-K. Realizzato in materiale resistente, questo cavo presenta una sezione di 1X1 mm ed è disponibile in un elegante colore blu. Ideale per applicazioni elettriche generali, offre affidabilità e sicurezza. La sua classificazione merceologica 080401 ne attesta l'uso professionale e la conformità agli standard di settore. Scopri la versatilità e le prestazioni elevate di questo cavo per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Unipolare