Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510013/100
Cod. Produttore
4510013/100
Cod. EAN
4044774699110

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05V-K 1X1 BK
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Colore: Nero
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Serie: RR4510013/100
  • Conduttività: Alta qualità
  • Durata: Elevata nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X1 BK, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente conduttività e durata nel tempo. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per qualsiasi installazione. Progettato per garantire prestazioni ottimali, il cavo H05V-K è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Unipolare