Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510163/100
Cod. Produttore
4510163/100
Cod. EAN
4044774700335

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K 1X1 UBU
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Flessibilità: standard
  • Serie: RR4510163/100
  • Conformità: norme CE
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X1 UBU, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una conduzione sicura ed efficiente. La sua versatilità lo rende perfetto per utilizzi domestici e professionali. Con un design robusto e affidabile, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni superiori nel settore elettrico. Scegli H05V-K 1X1 UBU per un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Unipolare