Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510083/100
Cod. Produttore
4510083/100
Cod. EAN
4044774699844

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K 1X1 PK
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Uso elettrico generale
  • Serie: RR4510083/100
  • Temperatura max: 70 °C
Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X1 PK è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una connettività affidabile e duratura. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambienti, rendendolo una scelta eccellente per installazioni elettriche. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'uso quotidiano, assicurando che le tue esigenze elettriche siano sempre soddisfatte.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosa

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosa

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Unipolare