Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510073/100
Cod. Produttore
4510073/100
Cod. EAN
4044774699752

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K 1X1 VT
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Serie: RR4510073/100
  • Applicazione: uso domestico e professionale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X1 VT, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, questo cavo è perfetto per applicazioni elettriche. La sua costruzione garantisce una conduzione efficiente e sicura, rendendolo ideale per uso domestico e professionale. Con una colorazione pratica e versatile, il cavo si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Scegli l'affidabilità e la performance con il cavo H05V-K 1X1 VT.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Unipolare