Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510043S/250
Cod. Produttore
4510043S/250
Cod. EAN
4044774699479

Informazioni di prodotto

H05V-K 1X1 RD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H05V-K con sezione da 1 mm², caratterizzato da un isolamento in materiale resistente e conduttore di alta qualità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura con un singolo filo e superficie trattata per una migliore conduzione. Il colore rosso facilita l’identificazione nei quadri elettrici e nelle installazioni. Questo cavo è progettato per assicurare sicurezza e prestazioni ottimali in impianti elettrici civili e industriali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Unipolare