Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510023S/250
Cod. Produttore
4510023S/250
Cod. EAN
4044774699264

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K 1X1 BU
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Colore: Blu
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Classificazione merceologica: 080401
  • Serie: RR4510023S/250
  • Prestazioni: Elevate e sicure
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X1 BU, un prodotto della rinomata famiglia di cavi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua colorazione blu conferisce un aspetto professionale, rendendolo ideale per ambienti di lavoro. Con una classificazione merceologica di 080401, il cavo H05V-K 1X1 BU è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Unipolare