Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510033/100
Cod. Produttore
4510033/100
Cod. EAN
4044774699332

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Marrone
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Conduttore: Rame di alta qualità
  • Uso: Interno
  • Serie: RR4510033/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05V-K con un singolo conduttore di sezione 1 mm², caratterizzato da isolamento in materiale resistente e conduttore in rame di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è adatto per uso interno e per il collegamento di apparecchiature elettriche. Il rivestimento esterno offre protezione contro l'usura e facilita la posa, mentre la classe del conduttore assicura una buona flessibilità e conducibilità. Il colore marrone identifica facilmente la funzione del cavo nell'impianto.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Unipolare