Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510003/100
Cod. Produttore
4510003/100
Cod. EAN
4044774699004

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione: 1 mm²
  • Colore: Giallo-Verde
  • Serie: RR4510003/100
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Flessibilità: Elevata
  • Conformità: Standard sicurezza
Descrizione del produttore: Il RR4510003/100 è un cavo di alta qualità della gamma H05V-K 1X1 GNYE, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione sicura e affidabile. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti domestici e professionali, grazie alla sua robustezza e flessibilità. Disponibile in un elegante colore giallo-verde, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Unipolare