Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510023K/2000
Cod. Produttore
4510023K/2000
Cod. EAN
4044774699257

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05V-K
  • Conduttori: 1x1 mm²
  • Colore: Blu
  • Serie: EMBOSS
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Materiale: Isolante resistente
  • Normativa: Classificazione 080401
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K EMBOSS 1X1 BU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elettriche affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti domestici e industriali. La sua colorazione blu conferisce un aspetto elegante, mentre la classificazione merceologica 080401 assicura che soddisfi gli standard di sicurezza. Scegli questo cavo per la tua prossima installazione elettrica e scopri la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² H05V-k Emboss Unipolare