Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0064001/100
Cod. Produttore
0064001/100
Cod. EAN
4044777027156

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X185 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico singolo OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione di 185 mm² e isolamento di alta qualità, progettato per applicazioni che richiedono resistenza termica fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato in materiale conduttore di classe elevata con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Il cavo è rivestito con isolamento resistente e flessibile, ideale per installazioni che necessitano di durabilità e sicurezza in ambienti industriali e civili. La finitura nera conferisce protezione aggiuntiva contro agenti esterni e facilita l'identificazione nelle installazioni.

sezione nominale del conduttore

185 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1915 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

22,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

135 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X185Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero