Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026629/100
Cod. Produttore
0026629/100
Cod. EAN
4044774629087

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 1X185
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex FD 90 1X185 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Dotato di un singolo filo principale, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La sua struttura è studiata per assicurare una lunga durata e una protezione ottimale contro agenti esterni, rendendolo adatto a impianti industriali e civili. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il cavo Olflex FD 90 1X185 offre un eccellente equilibrio tra flessibilità e robustezza, facilitando l’installazione e mantenendo elevate prestazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

2069 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

185 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

28,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

210,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X185Mmâ² Olflex Fd 90