Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062921/100
Cod. Produttore
1062921/100
Cod. EAN
4044776751809

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809SC 1X185
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809SC 1X185, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di catena portacavi. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e movimentazione meccanica. Con una lunghezza di 185 mm, OLFLEX CHAIN 809SC è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

1971 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

27,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

271 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

271 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X185Mmâ² Olflex Chain 809 Sc