Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600313/100
Cod. Produttore
1600313/100
Cod. EAN
4044775110195

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x185
Descrizione del produttore: Il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X185 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura è studiata per resistere a tensioni fino a 3 kV, rendendolo adatto a impieghi in ambienti industriali e civili dove è richiesta una trasmissione efficiente della corrente. Il conduttore, conforme alle classi tecniche più elevate, assicura ottime prestazioni di conduzione e durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e stabilità elettrica, offrendo una soluzione affidabile per il collegamento di impianti ad alta potenza.

sezione nominale del conduttore

185 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

2160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

186 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X185Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare