Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600313
Cod. Produttore
1600313
Cod. EAN
4044773090703

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: NSGAFOU
  • Tensione nominale: 1,8/3KV
  • Sezione conduttore: 1X185 mm²
  • Applicazione: Alta tensione
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Industriale
  • Serie: RR1600313
  • Affidabilità: Elevata sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X185, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elettriche eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una durata superiori, adatto per applicazioni ad alta tensione. La sua configurazione 1X185 lo rende ideale per una varietà di utilizzi industriali. Scegli questo cavo per la sua affidabilità e sicurezza nel trasporto dell'energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

185 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

2160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

186 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X185Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare