Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521008/100
Cod. Produttore
4521008/100
Cod. EAN
4044776581291

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X185 GNYE
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X185 GNYE, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una colorazione distintiva, il cavo H07V-K 1X185 GNYE è perfetto per chi cerca sicurezza e durata nel tempo. Scegli un prodotto che unisce tecnologia e innovazione nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

185 mm²

isolamento filo

PVC

peso

1915 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

149,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X185Mmâ² Gnye H07V-k Unipolare