Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160910/100
Cod. Produttore
4160910/100
Cod. EAN
4044774697352

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X16
  • Colore: Giallo
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Codice merceologico: 080401
  • Durabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Presentiamo il RR4160910/100, un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 YE. Questo articolo è progettato per offrire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza. La sua colorazione gialla lo rende facilmente identificabile, mentre la classificazione merceologica 080401 assicura che soddisfi gli standard più elevati. Ideale per professionisti che cercano affidabilità e efficienza nel loro lavoro.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Ye Unipolare