Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160905/50
Cod. Produttore
4160905/50
Cod. EAN
4044774697253

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X16 WH
Descrizione del produttore: Presentiamo il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 WH, un prodotto versatile e altamente funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. La sua colorazione bianca si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre la classificazione merceologica 080401 ne attesta l'affidabilità. Scegliere il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 WH significa optare per efficienza e design contemporaneo.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Wh Unipolare