Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160905/100
Cod. Produttore
4160905/100
Cod. EAN
4044774697260

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Colore: bianco
  • Materiali: durevoli
  • Applicazioni: elettriche diverse
  • Design: moderno ed elegante
  • Connettività: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 WH, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo dispositivo offre prestazioni affidabili e una connettività ottimale. La sua colorazione bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un aspetto elegante e moderno. Ideale per applicazioni elettriche diverse, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 WH è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Wh Unipolare