Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160909/100
Cod. Produttore
4160909/100
Cod. EAN
4044774697321

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X16 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Classificazione: 080401
  • Design: funzionale e robusto
  • Prestazioni: affidabili e durature
Descrizione del produttore: Il RR4160909/100 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 OG, progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua classificazione merceologica 080401 evidenzia la sua idoneità per applicazioni elettriche. Con un design funzionale e una costruzione robusta, questo prodotto è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Og Unipolare