Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160900/100
Cod. Produttore
4160900/100
Cod. EAN
4044774697093

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X16 GNYE
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Prestazioni: Elevate
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Durata: Eccezionale
  • Efficienza: Garantita
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4160900/100 è un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 GNYE, progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durata eccezionali. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in vari contesti, assicurando una connessione sicura e affidabile. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Gnye Unipolare