Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160900/50
Cod. Produttore
4160900/50
Cod. EAN
4044774697086

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X16 GNYE
Descrizione del produttore: Il RR4160900/50 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze più diverse. Con una configurazione MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 GNYE, offre versatilità e affidabilità per ogni applicazione elettrica. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni impegnative. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Gnye Unipolare