Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160900/250
Cod. Produttore
4160900/250
Cod. EAN
4044775248003

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X16 GNYE
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR4160900/250 è caratterizzato da un singolo conduttore con isolamento di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo selezionato e presenta una superficie specifica che assicura una trasmissione efficiente della corrente. La dimensione AWG del filo è calibrata per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. Questo cavo è ideale per impieghi in cui è necessario un isolamento robusto e una durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Gnye Unipolare