Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160903/100
Cod. Produttore
4160903/100
Cod. EAN
4044774697208

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica versatile
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: elevata
  • Sicurezza: garantita
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 BN, un prodotto della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e versatilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche diverse. Realizzato con materiali di alta qualità, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 BN offre affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico, assicurando un funzionamento ottimale in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Bn Unipolare