Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160901
Cod. Produttore
4160901
Cod. EAN
4044773228168

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X16 mm²
  • Colore: nero
  • Materiale: alta qualità
  • Design: elegante e versatile
  • Applicazioni: multi-standard
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 BK, una soluzione elettrica versatile e innovativa. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua classificazione merceologica lo colloca tra i migliori nel settore, offrendo una combinazione perfetta di funzionalità e stile.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Bk Unipolare