Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15382064
Cod. Produttore
15382064
Cod. EAN
4044777818532

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x16
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAIN HT 150 FF, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni a 3,6KV. Questo cavo, con una sezione di 1X16 mm², offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali e ferroviari. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza, rendendolo ideale per le esigenze più impegnative. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

291 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

6 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

3,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

13,9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 150 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Train Ht 150 Ff 3,6Kv Comando