Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15381004
Cod. Produttore
15381004
Cod. EAN
4044777192342

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X16
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAIN 381, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Con una tensione nominale di 3,6KV e una sezione conduttore di 1X16 mm², questo cavo offre una straordinaria resistenza e affidabilità. Realizzato con materiali durevoli, OLFLEX TRAIN 381 è ideale per ambienti esigenti. La sua costruzione garantisce prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta perfetta per il tuo impianto elettrico. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con OLFLEX TRAIN 381.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

303 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

6 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

3,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

12,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Train 381 3,6Kv Comando